材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質SUS304
仕上ヘアーライン
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×1350×2490
羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。アルミ製の丸鋸定規は、軽くて扱いやすく、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。
材質(半円型本体・羽)アルミ、(竿)鉄/カチオン塗裝
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.25
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
材質硬質アルミ
商品タイプバット
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
移動自由。
組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm)720、下肢空間:652
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)天板:約150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)21.1
高さ(mm)720
奥行(mm)800
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)13.5
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
幅(mm)1400
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)17.1
高さ(mm)720
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ユニークな半円形フロアースクイジー。長さ75cm。フレームはアルミ製。セメント・タイル床に。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
質量(g)1136
適合品番42105 1628 61060
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションです。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23TOPが取り付け可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様自立式
材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール
質量(kg)4.3
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1116(900)×250×723
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)866×516
色(パネル)透明
パネル厚(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションです。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22TOPが取り付け可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様自立式
材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール
質量(kg)2.9
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816(600)×250×723
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)566×516
色(パネル)透明
パネル厚(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。マグネットが使えるタイプです。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
仕切り板は取り外し可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様自立式
材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール
色(パネル)透明
パネル厚(mm)3
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.23
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約600
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)50×95(153)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状半丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
関連キーワード
1
2
次へ