763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質アルミ シルバー 幅(mm)12 厚さ(mm)1
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHS
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304 仕上生地 長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)4.5バカ穴 穴数6ヶ
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質アルミ シルバー 幅(mm)12 厚さ(mm)1
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)8 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です 材質アルミ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ(エイト)アルミ敷居レール
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用 材質アルミ 長さ(mm)4000 ブロンズ
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用 材質アルミ 断面寸法(mm)9×9
1本
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンチブロックU型アルミレール
アルミ製(アルマイト処理・クリア加工)、ビス(皿頭3.1×25)×5本付。
長さ(mm)1000 シルバー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用 材質アルミ 堀込み寸法(mm)9×6
1本
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×17.5
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイテクウッドプラスアルミ直付けレール
長さ(mm)1595 シルバー タイプ片引き戸用 サイズ(mm)1643
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)