材質A6NO1S-T5
寸法(mm)H30×W15
長さ(mm)1800
寸法A(mm)30
寸法B(mm)15
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
H30×W15のアルミ製楕円パイプです。
表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材
長さ(mm)3000
寸法(mm)H30×W15
仕上アルマイトシルバー
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)
肉厚(mm)2.6
外径(Φmm)15×30
アルミ製で表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ
外径(Φmm)30×15
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。
洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
材質アルミ
H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。
上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上シルバー塗装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
見栄えを良くします。
用途建築資材
材質S6063S
表面処理B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。
上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金
形状直止
仕上シルバー塗装
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)550
刃長(mm)170
最大切断能力(mm)12
サイズ小
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.4
段数4
全高(mm)(約)1230、最(約)1565
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19
最低高さ(mm)(約)135
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)475
素材アルミニウム
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
片面スタンドタイプのホワイトボードです。
グリーン購入法適合
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
太い枝も楽々切れる!
太枝の剪定に!スパッと切れる!
楕円アルミパイプで強度がアップ!
仕様●全長:680mm●刃長:60mm●重量:約1045g
アズワン品番67-9351-60
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
両面スタンドタイプのホワイトボードです。両面使用に便利なワンタッチストッパーを装備しています。
グリーン購入法適合
仕様板面回転式・ワンタッチストッパー
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。
指挟み防止機構付です。
トラスコ品番767-4783
材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)2.8
張地パンチング樹脂
背もたれあり
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)416
材質(座面)PP樹脂成型品
座奥行(mm)401
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ペット再生布張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
質量(kg)1.8
段数4
全高(mm)(約)1312、最(約)1647
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19
最低高さ(mm)(約)217
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)557
素材アルミニウム
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。
2.5kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。
他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760
材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
材質(脚)ナイロン樹脂成型品
色(本体)ブラック
材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
アズワン品番65-9410-06
1脚
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8
段数4
全高(mm)(約)1315、最(約)1650
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19
最低高さ(mm)(約)220
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)560
素材アルミニウム
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●座面:ペット再生布張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
アズワン品番65-9409-98
1脚
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
スタイリッシュなフォルムのアルミフレーム折りたたみ椅子。
快適&便利な機能をこれでもかと詰め込んだ、最新折りたたみ椅子です。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構
質量(kg)2.6
材質(フレーム)25×15アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
材質(脚)ナイロン樹脂成型品
材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
色(張地)ブラック
スタッキング可能
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後脚に収まるスライド方式を採用してます。シリンダー部と後脚の間に指はさみ防止機能設計です。
仕様完成品
材質背部:PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)3.3
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)425
座奥行(mm)402
2018年トラスコ掲載ページ10 0086
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
アズワン品番65-9410-02
1脚
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
アズワン品番65-9410-03
1脚
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ