大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
アルミロート
材質アルミニウム合金
材質アルミニウム
材質アルミ二ウム
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
移し変えの必需品、アルミ製のロート。
約9mm幅の細口ノズルでスムーズ。
口の細いビンなどに。
軽くて丈夫、さびないアルミ製。
日本製。
材質アルミニウム
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[12cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)約127×127×85
質量(g)約28
寸法(cm)12
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
直径(Φmm)195
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)49
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)約100×100×70
質量(g)約18
寸法(cm)9
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
直径(Φmm)137
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)37
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。
注ぎ口幅は11mm
質量(g)65
サイズ(cm)9
寸法(mm)98×65
材質アルミニウム
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。
注ぎ口幅は12mm
質量(g)93
材質アルミニウム
サイズ(cm)12
寸法(mm)130×93
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
直径(Φmm)247
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)80
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
直径(Φmm)168
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)43
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
直径(Φmm)231
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)71
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。
ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
立体感を演出し、躍動感ある売場を演出します。
材質(本体)PC、(脚部)アルミ、スベリ止め付
色透明
均等耐荷重(kg)5
材質アルミ鋳物
TGK品番0437-55-08-10
質量(kg)0.32
穴径・左右(Φmm)40・50(各1個)
支柱サイズ(mm)195×80
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
材質ステンレス・アルミニウム
アズワン品番4-2229-11
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
耐食性に優れた、アルマイト加工
材質アルミニウム(アルマイト加工)
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
1本(30mL)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
トラスコ品番161-0324
材質アルミ
全長(mm)68
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル長(mm)68
ノズル口径(Φmm)13
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)872~1764
外径(mm)20
ノズル取付口2025/03/08
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ