ねじ径M4
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-416
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-410
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
エスコ品番EA949NM-408
材質アルミ
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-425
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-420
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質アルミ
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.4
頭部形状皿
寸法K(mm)3.4
寸法m(mm)6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)12
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NM-415
材質アルミ
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-430
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-412
材質アルミ
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m
付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本
材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304
耐荷重(kg)10
本体質量(g)430
ワイヤー径(Φmm)1.5
フック質量(g)45
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)118
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプE型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = シリコン外部長さ = 274 mm外部幅 = 173 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP67色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Y黒色塗装タイプについては品番< 700-4113') 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,690
税込¥16,159
7日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 200 x 150 x 50mm外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 50 mmIP 保護等級 = IP67色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,460
税込¥14,806
7日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ