49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な接着剤を使用した密着力に優れたアルミテープです。 腐食した鉄板の穴、サイドミラー、アンテナ等車体の穴ふさぎに、又、アルミボデーの補修、樹脂パーツ補修の際裏あてに使用します。 直接溶剤があたる箇所への使用はさけてください。
トラスコ品番835-7750 基材厚さ(mm)0.11 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)11.25 粘着タイプ強力
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし トラスコ品番367-9250 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻
839 税込923
当日出荷

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修に トラスコ品番730-8302 幅(mm)70 厚さ(mm)0.1 質量(g)50 長さ(m)2 主な用途補修用
1セット(80個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ニトムズ粘着補修アルミテープ
エコ商品
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。 材質軟質アルミニウム 幅(mm)70 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/20mm)18.7 引張強度(N/20mm)29.4 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも トラスコ品番730-8256 寸法(mm)0.1×40×2m 質量(g)35 主な用途補修用
1セット(100個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。 幅(mm)約50 長さ(m)6 アズワン品番64-5072-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
729 税込802
翌々日出荷

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まつうら工業アルミクロステープ
エコ商品
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.155 シルバー 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

1巻
555 税込611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして 適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に テープ幅(mm)38 基材アルミ テープ長さ(m)1 厚さ50μ 耐熱温度(℃)-50~310 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ アズワン品番65-9316-76
1巻
1,460 税込1,606
翌日出荷

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 トラスコ品番790-0635 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)260 長さ(m)25 使用温度範囲0~80℃ 引張強度42N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
1箱(18巻)
32,980 税込36,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

萩原工業PE軽トラックシート
エコ商品
軽量タイプのトラックシートです。
用途トラック荷台カバーに。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.21 長さ(m)2.1 ハトメ数12個 適合車種軽トラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,081 税込1,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。 はく離紙つきなので、定尺カットが容易にできます。
用途空調設備のダクトシール用、耐久性の必要なシール用、冷凍倉庫などの保温材目地シール用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番471-0908 幅(mm)50 厚さ(mm)0.105 質量(g)740 長さ(m)50 引張強度32N/10mm
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用 厚さ(mm)0.6 耐久性約5年 引張強度(N/5cm)縦2100、横1500
1枚
5,961 税込6,557
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まつうら工業PEブレードコード
ポリエチレン製の編みコードです。耐候性・耐水性に優れます。クロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。手で切れて、扱いやすいので簡易補修テープとして最適です。
用途防鳥網やフェンスネットの周囲や取付に
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)