32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675 アズワン品番67-2347-60
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685 アズワン品番67-2347-59
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

泰豊トレーディングアルミ複合板
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
欠品中

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂 寸法(mm)910×1820 厚さt(mm)3
1セット(10枚)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 仕様45度千鳥フチナシ 質量(kg)4
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃)-30~100 質量(kg)0.93 縦×横×高さH(mm)600×400×6.3 TKG品番9-1157-1501 TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約4.8 入数バラ(1枚) 表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1枚
14,980 税込16,478
欠品中

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約4.8 入数5枚 表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
欠品中

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックアルリーダー
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用 材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm)15 幅(mm)20 厚さ(mm)1.2 シルバー
1本
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用大型掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ押出型材を使用しています。
掲示板面:グリーン 仕様ガラス引戸、シリンダー錠 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用大型掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ押出型材を使用しています。
掲示板面:グリーン 仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。 材質アルミ押出し形材 ZAM パンチングパネル:アルミ樹脂複合板 関連資料図面(0.13MB) 組立説明書(1.53MB)
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)