厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。
トラスコ品番124-3638
質量(kg)0.36
アズワン品番64-5013-62
つや無し
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ11mm前後床材)
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状コ型
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:アルミ
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×9L
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10C
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×7L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
フローリング、タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット・フローリング等(厚さ12mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ9.0mm前後床材)
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ10mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色アンバー仕上(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ