用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
ソケットで上下を固定します。
59mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
色クリアシルバー
材質アルミ
対応切断・加工
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)10.85
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
エバーバンブー補助部材。
材質アルミ合金押出形材
長さ(mm)1800
色ブロンズ
柱にエコ竹を接続するジョイント。
材質ABS樹脂
色イエロー
径(Φ)Φ30
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
モクプラボード用柱です。
材質アルミニウム合金押出形材/樹脂製化粧シート張り
寸法(mm)60×60×L3000
質量(kg)約6.5
トレメッシュシングルを2枚使用した角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
幅(mm)40
奥行(mm)40
材質アルミ
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)60×60
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)90×90
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考キャップ1個付
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
寸法(mm)75×75×L2400
質量(kg)1.3
色焼
備考キャップ1個付
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)50×50
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)70×70
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)20×20
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)40×40
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
寸法(mm)60×60×L1500
質量(kg)1.87
色焼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トレメッシュシングルの角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
材質アルミ
幅(mm)20
奥行(mm)40
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色黒焼
備考キャップ1個付
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)120×120
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)90×90
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)6050
外形寸法(mm)75×75
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)120×120
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)70×70
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S
長さ(mm)4000
外形寸法(mm)60×60
関連キーワード
1
2
次へ