メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。
適合グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX
材質グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
質量(g)1105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×2030~5010
伸縮範囲(cm)203~501
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)110×1360~2800
トラスコ品番819-5468
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)110
質量(g)470
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(m)3(3段)
仕様側面目盛付
材質アルミ
質量(kg)0.8
目盛表:1mm直読数字、 裏:尺相当目盛
収納寸法(mm)1140
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150
直径(mm)18
色シルバー黒段塗り
仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
対応製品ハヤテ 3段
材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1890
寸法(mm)1890×70×45
品番886-62
質量(g)2230
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
対応製品はやうち 3段
材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1865
寸法(mm)1865×60×45
品番886-04
質量(g)1945
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。高さ調節が簡単なレバーロック。ネジ式で抜けにくい。
材質シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)280
長さ(cm)使用:100~130(3段)
収納時寸法(cm)60
玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。
延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。
3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940
質量(g)350
段数3段
縮長(mm)480
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。高さ調節が簡単なレバーロック。ネジ式で抜けにくい。しっかり固定のピンロック。
材質シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
色クロムオレンジ
質量(g)260
長さ(cm)使用:100~120(3段)
収納時寸法(cm)56
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。高さ調節が簡単なレバーロック。ネジ式で抜けにくい。しっかり固定のピンロック。
材質シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
色ネイビーブルー
質量(g)260
長さ(cm)使用:100~120(3段)
収納時寸法(cm)56
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
スイングしやすく、ぐんぐん進めるI型グリップ。ウォーキングにも。長さ調節が可能なので、歩行時だけでなく野営時にはシェルターのポールとしても安心!。トレッキングポールをテントポールとしても使用できる。
材質シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)255
長さ(cm)100~130(3段)
収納時寸法(cm)60
MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な
MT055XPRO3フォト三脚のキットです。
MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時)
固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。
ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた
カメラに最適です。
MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な
アルミ3段三脚です。
「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用
雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg
質量(kg)4.19
高さ(cm)全伸:183.5
最低高さ(cm)70
1本
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ウォーキングにも。トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
材質シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)220
長さ(cm)100~120(3段)
収納時寸法(cm)56
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W610×D460×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D460×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
関連キーワード
1
2
3
次へ