238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用補強金物(T型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ 形状T型 シルバー タイプ16mmフレーム用
1個
369 税込406
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。 仕様両面二方差しアルミ型材溶接構造 高さ(mm)120 中央桁幅(mm)40
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業引出し
エコ商品
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕 塗装色ライトベージュ 付属品付属ねじなし 外形寸法D(mm)404 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 長さ(mm)1820 幅×厚さ(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー 厚さt(mm)3 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 寸法L(mm)1820 寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.2MB)
1箱(3本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)165×90×H45
1セット(2個)
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)150×75×H45
1セット(2個)
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)125×50×H45
1セット(2個)
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)210×120×H45
1セット(2個)
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)135×60×H45
1セット(2個)
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALF2470-2 【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:RT、S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)1300~1500 サービス分類オーダー・加工
1セット
144,770 税込159,247
6日以内出荷

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)190×100×H45
1セット(2個)
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)145×70×H45
1セット(2個)
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALF2740-3-2 【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:R.S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)1100~1500 サービス分類オーダー・加工
1セット
138,150 税込151,965
6日以内出荷

ALF2470-1 【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:RT、S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)500~1200 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,460 税込11,506
6日以内出荷

ALF2740-3-1 【オーダー】ALF2740-3-1 基部流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:R.S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)500~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
56,080 税込61,688
6日以内出荷

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質A6063 アルミニウム押出型材 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1組
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質アルミ型材 長さ(mm)3000
1セット(10本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)