12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1.82m)
1,688 税込1,857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アシスト床金物 アルミ製アングル
エコ商品
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。 材質アルミ6063(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 寸法(mm)14×17 全長(mm)2000 穴径(Φmm)8 表面処理アルマイト 穴数6 縦(mm)14 横(mm)17 穴ピッチ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業AHSスタンダードタイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個ほか
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業AHSHハウジングタイプ
エコ商品
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

摂津金属工業サブラック
エコ商品
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
材質アルミ押出形材(フロントフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロンWフレーム/リアWフレーム)、UL94V-0適合ABS(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/Wフレーム化粧カバー/カードポジショナー/フィート)、ネオプレンゴム(フィートカバー) 幅(mm)480 ダークビーバー(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/フィート)、ホワイトグレイ(Wフレーム化粧カバー)、ホワイトグレイ[文字はブラック](カードポジショナー)、ブラック(フィートカバー) シリーズRKU2 表面処理B2アルマイト(フロントHフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロントWフレーム/リアWフレーム) 主要材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)