2,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切 セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
8,898 税込9,788
当日出荷

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様植栽帯/天然芝見切 セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミスクエアーラインエッジ9
RoHS
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 部材コーナー(別売り):AM31MCB2 シルバー
1本
799 税込879
3日以内出荷

庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
シルバー
1本ほか
599 税込659
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミラインエッジ9/2
RoHS
材質アルミ押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミラインエッジ9/3
RoHS
材質真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミカーペットエッジ
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質金具:アルミ 長さ(m)1.82
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ製なのできれいで長持ち。植栽に馴染むブラウン色です。
用途盛り土の花壇づくりに。 ブラウン 高さ(mm)約320 厚さ(mm)約25 材質アルミニウム 差込深さ(mm)約150
1セット(4枚)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミエッジには接続用部材が必要本数分付属されていますが、追加で必要となった場合のオプション品となります。
用途アルミエッジに使用する接続用の部材。 適合リサイクルエッジング アルミエッジ
1セット(3個)
799 税込879
4日以内出荷

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アルミエッジフォルテには接続用部材が必要本数分付属されていますが、追加で必要となった場合のオプション品となります。
用途アルミエッジフォルテに使用する接続用の部材。 適合リサイクルエッジング アルミエッジフォルテ セット内容ジョイント部材3個、ドリルビス6個
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

グリーンフィールド見切アルミエッジ フォルテ
従来のアルミエッジに露出部分を8mm幅に強調した「アルミエッジフォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケーピングが可能です。曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従します。シンプルかつスタイリッシュな見た目で、施工後の景観を崩しません。施工の際は、ピンでアルミエッジを固定します。エッジの両端は、付属のアルミジョイントで接続しドリルビスで固定します。
1セット
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量。接地面には滑り止めとパラペット保護のため、硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
用途安全保護具
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[アドフロアシステムについて] 展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。 ●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備 ●床のデザインを簡単に変更できます ●使いまして廃棄物を削減できるリユース品
セット内容アルミエッジ×10本 材質アルミ アルミエッジ 質量(g)230(1本あたり) 長さ(m)2
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 部材コーナー(別売り):AM31MCB2 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。 メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
材質アルミ 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
材質金具:アルミ 穴径(Φmm)5皿穴 ビスピッチ(mm)-
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。
用途樹木の剪定作業に。 仕様エッジ(ギザ刃)付 全長(mm)200 ブラック/レッド 切断能力(mm)15 使用目的剪定
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)15 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

従来品に比べ曲げに強い
仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm 材質アルミニウム
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。 全長(mm)740 刃長(mm)80 切断能力(mm)35 トラスコ品番382-0769 質量(g)815 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-2
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに 全長(mm)700~1000 切断能力(mm)6~12 刃長(mm)170 トラスコ品番788-1550 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
全長(mm)440 使用目的剪定 切断対象太い枝 刃渡り(mm)70 最大切断径(Φmm)25
1丁
3,598 税込3,958
5日以内出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに 全長(mm)645~940 切断能力(mm)12~35 刃長(mm)80 トラスコ品番788-1576 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み、収穫、根切り 切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
当日出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジ FEPG-2
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5) ピュアゴールド仕上(アルマイト) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-3
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジ FEPG-3
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5) ピュアゴールド仕上(アルマイト) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-5
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)