48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています
用途ダクト・配管などの目張り。 トラスコ品番149-2634 主な用途ダクト・配管などの目張り 特性耐熱・防炎
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

光洋化学アルミエースAG-50H
エコ商品
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。 アルミ タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材アクリル テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)44 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・防炎
1箱(20巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様手で切断可能 質量(g)190 タイプ片面 使用温度範囲-10~100℃ 伸度(%)3 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/25mm)170 引張強度(N/50mm)351±49 剥離紙なし 展開力(N/25mm)1 光沢あり 特性耐候性 粘着タイプ強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 材質アルミ 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(15巻)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合□30シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アルミスライドバー標準/ワイドS-GL専用 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ 材質アルミ箔+PEエンボス基材 長さ(m)20 使用温度(℃)0~80 寸法W(mm)50 粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
598 税込658
4日以内出荷

日本レヂボンエースゴールドRAG アルミ用
エコ商品
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業。 トラスコ品番852-4533 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,498 税込8,248
翌日出荷

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 穴径(mm)22
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)396×396×785 材質(キャスター)ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付) キャスター径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製
用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
1個
698 税込768
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:100系(標準) セット数8枚 年式H01/08~H16/08
1セット
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング) 年式R2/05~
1セット
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系5型(標準ロング) 年式H29/12~R02/04
1セット
20,980 税込23,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系6型(ワイドロング) 年式R02/05~
1セット
27,980 税込30,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。 粒度24M 厚さ(mm)6 砥材アルミ用 シリーズレヂボンエース 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒アルミ用 適合材ステンレス・アルミ等
1箱(25枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系5型(ワイドロング) 年式H29/12~R02/04
1セット
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 仕様(詳細確認事項)ToyotaSafetySensePあり/2列目小窓有り/DX専用 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系5型(ワイドスーパーロング)※コミューター&グランドキャビン適合不可 セット数14枚 年式H29/12~R02/04
1セット
29,980 税込32,978
22日以内出荷

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系1型/2型/3型(標準ロング) セット数8枚 年式H16/08~
1セット
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系1型/2型/3型(ワイドロング)※ウェルキャブ車は適合不可 セット数8枚 年式H16/08~H25/11
1セット
27,980 税込30,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系5型(標準ロング)※Toyota Safety SensePなし含む 年式H25/11~
1セット
23,980 税込26,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系4型(ワイドロング)※5型Toyota Safety SensePなし含む※ウェルキャブ車は適合不可 年式H25/11~
1セット
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2440 幅(mm)1220 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系1型/2型/3型/4型(ワイドスーパーロング)※5型 ToyotaSaftySencePなし含む※コミューター&グランドキャビン適合不可
1セット
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg/m2)4.32 パネル厚(mm)12
1ケース(3枚)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)