722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃径(Φmm)8 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称アルミカット
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミカットヤスリ ツボサン 動画あり
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック 形状
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5 質量(g)約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

カッターの食い込みを防ぐ背面ステンレスプレート付でハンドル部に刃折器がついています。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
幅(mm)58 高さ(mm)61(取手)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番793-8870 適合機種SPSV 質量(g)50 品名Φ38アルミカットノズル アズワン品番64-9623-10 2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)6 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H15
1組(1組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H3
1組(1組)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H2
1組(1組)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1セット(1セット)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃径(Φmm)12.7 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
10,900 税込11,990
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H5
1組(1組)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1セット(1セット)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット(1セット)
4,498 税込4,948
4日以内出荷


パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H10
1組(1組)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)