こんなお得な商品も!

アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
仕様合紙なし
材質アルミニウム
厚さ(μm)11ミクロン±10%
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
仕様ケース入数:200個
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
仕様ケース入数:100個
アルミ製の容器です。
使い捨て容器で、衛生的です。
料理やお菓子作りに最適です。
用途ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。
お惣菜や薬味入れに。
ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心のホイルケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
仕様【オーブン】可(高温度で焼成可)
容量70cc
寸法(Φ×mm)60×23H(40ミクロン)
1個(100個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様【オーブン】可(高温度で焼成可)
材質アルミ
色金
容量50cc
寸法(Φ×mm)50×23H
1個(100個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様【オーブン】可(高温度で焼成可)
容量70cc
寸法(Φ×mm)60×23H(40ミクロン)
1個(100個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様【オーブン】可(高温度で焼成可)
容量50cc
寸法(Φ×mm)50×23H
1個(100個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3g
アズワン品番68-0946-11
1箱(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質アルミ
サイズL
厚さ(μm)25
寸法(Φ×mm)底60×H45
1包(1包)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
アルミカップ(底径90×35H)
寸法(mm)112×112×H93
サイズ3号
1枚(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質アルミニウム
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
アルミ製の容器です。焼き菓子などの型としてご利用ください。
寸法(mm)88×42
1パック(200枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
サイズ(cm)10
内径(Φmm)89×89
外径(Φmm)100×100
深さ(mm)36
底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
焼菓子にも生菓子にも使える、便利なキャップ付きのPETジャーです。
軽量なので持ち運びも楽にできるアイテムです。
材質PET、アルミ
容量約280cc
寸法(Φ×mm)口65×H100
1個(6個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
外側にエポキシコーティングが施されています。
厚さ(μm)120
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
フィルムと成型が一体となったカップです。
アルミ蒸着フィルムを使用していることで、カップに光沢・高級感をもたせ、美粧性に優れたカップです。
材質PP
容量(mL)180
寸法(Φ×mm)70.4×H81
1個(24個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。
アルミ合金で軽量化
リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン
塗料ノズルセット
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)750
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
色ラインブラック
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。
材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス
容量(mL)【塗料容器】150
空気使用量(L/min)95
パターン開き(mm)115
塗料ノズル口径(Φ)0.5mm
空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69
塗料供給方式重力式
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ
材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン
質量(kg)3.3
容量切りもち2~7枚、丸もち3~11個、もち米1~2合
消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)280
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置
電源コード(m)1.4
寸法(cm)19×30×22
定格時間60分
色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード