251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部のがんこな汚れをとるつや出しワックス入りです。防錆膜を形成し、サビを防ぎます。
用途金属メッキ部の光沢の回復とつや出し、汚れ落とし。 対応材質 主な用途サビ止め トラスコ品番378-3901 淡緑 主成分研磨剤
1本(100mL)
599 税込659
当日出荷


復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。 成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド 内容量(mL)320mL 液性アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様水溶性 希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈) pH値12.9 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに エスコ品番EA922JD-3
1個
480 税込528
当日出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

ビアンコジャパンアルミクリーナー
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。 素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ 廊下のアルミ手摺、面格子 アルミパネル等の建築物の外装材 アルミ製通風口 使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材 標準使用量50~70g/m2 希釈希釈なし
1箱(2kg×6本)ほか
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DJ(ドライブジョイ)アルミホイールクリーナー
汚れやシミ、サビを除去。美しい輝きを確保します。
危険物の類別非危険物 使用可能回数約9台
1本(450mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。 和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。 硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。 握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!
使用場所トイレ 材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン 寸法(mm)60×85×長420 ホワイト 耐熱温度(℃)90
1個
479 税込527
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

エアコンのアルミフィンに長年堆積した油脂、ヤニ、ホコリ等の汚れを強力に分解除去します。 噴霧した時の咽も少なく除菌効果も出る洗浄剤です。経済的な価格でお客様の評判も大変良い製品。
希釈倍率10~20
1缶(10kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアコンのアルミフィン用強力洗浄剤!。エアコンアルミフィンのダメージを最小限に抑えながら超強力な洗浄力で長年堆積した油汚れ、ヤニ汚れ、ホコリなどの汚れを除去し、嫌な臭いも解消します。(無リン)
1缶
5,198 税込5,718
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番208-3433 質量(kg)10 無色~淡黄色透明 容量(L)9.9 容量(kg)10 主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率10倍 アズワン品番64-7723-79
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途ブレーキダストや鉄粉除去に。 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
1箱(18L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。
用途親水性被膜用外面洗浄剤
1缶(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングアルミ専用クリーナーAL
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄 使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) タイプ液体 容量(L)18 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-2 使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。 濃度(%)原液
1箱(6本)
7,980 税込8,778
翌日出荷

マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄 適合自動車(オートバイは使用不可) 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-38 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷


1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
1箱(500mL×6本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷


酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40 アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
4,180 税込4,598
翌日出荷

フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA115-1 容量(kg)10(RS缶) 濃度(%)10~20
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷