さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
適合ドライバープラスNo.2
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理ダクロ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
適合ドライバープラスNo.2
十字穴番号No.2
関連キーワード