窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。
取付可能寸法(mm)27~43
開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
用途サッシ用補助錠
取付可能寸法(mm)(隙間)27~42
材質アルミ合金製
質量(g)215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装
材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ
材質(ストッパー)ステンレス
材質(パット)CR(ネオプレンゴム)
材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
用途網戸専用ストッパー
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)
取付可能寸法(mm)29~50
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
材質(レール)ステンレス
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
両面てテープで簡単取り付け!
適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1個
¥259
税込¥285
欠品中
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)80
厚さ(mm)3.5
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
付属品子鍵3本
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
関連キーワード