31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質アルミ合金 幅(mm)200 全長(mm)340 質量(g)1100 種類作業靴
1足
5,498 税込6,048
当日出荷

土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品 仕様アルミダイキャスト材 トラスコ品番309-1457 質量(kg)1.48(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
4,998 税込5,498
当日出荷

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質FRP樹脂 幅(mm)200 全長(mm)342 質量(g)650 種類作業靴 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698 税込4,068
当日出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

石井超硬工具製作所土間スリッパ用替えゴム
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質高質スポンジ 幅(mm)192 全長(mm)311 質量(g)700 種類作業靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

足がズレない。 歩きやすい長方形。 合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm)17×38 適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで 厚さ(cm)2
1足
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品 トラスコ品番851-0743 材質NBR、金具スチール 寸法(mm)155×33 質量(g)22
1個
599 税込659
当日出荷

SGLP-14 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)5 仕様長刃仕様 長さ(mm)約1040~1520 質量(g)約650 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

スポンジクッションで、床をキズつけない・すべりにくい!。靴の上からスッポリ履きやすい「靴の上履き」。紐やベルトでの締付は不要。汚れたら水洗いで繰り返し使える。使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い。本体は平らにたたんで収納できる
用途土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に。工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社などに。 セット内容本体2個(1足)+収納用巾着袋付 タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい長靴(ブーツ)にも使える、たっぷりのロープ付です。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維・合成ゴム・鉄 寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34 適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ17インチ 質量(g)1080(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×430
1足
8,998 税込9,898
当日出荷

雪上・氷上で歩く際に。 雪踏み、除雪作業等に。 縛りの強弱ができる普及型。 たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維 寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34 適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
4,298 税込4,728
翌々日出荷

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
1足
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴を脱がずに履ける便利なスリッパです。土足厳禁の場所でも履けるので現場から事務所などへのちょっとした移動などに便利。 合皮製なので汚れたら濡れた布などで拭けば汚れも落ちます。 「靴のままお履きください」ラベルを付属していますので、本体甲部に貼り付けるなどして活用ください。
用途室内用 付属品「靴のままお履きください」シール×2枚 材質(アッパー)合成皮革、(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約167 全長(cm)約32.5 適合サイズ(cm)28まで
1足
1,798 税込1,978
当日出荷

材質スパイク部:エラストマー樹脂 エスコ品番EA998ZB-1 寸法(mm)340×235 材質(本体)ポリエチレン 標準質量(g/片足)650 耐冷温度(℃)-30
1個
4,000 税込4,400
欠品中

安全靴・長靴などをはいたまま事務所など室内に入ることができます。
材質(中板)合成皮革 トラスコ品番402-8635 質量(g)400 タイプ前あきタイプ サイズ(cm)32 材質(ソール)EVA(スポンジ) 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)187 全長(cm)32 適合サイズ(cm)28.0まで(長靴タイプ、安全靴ヒモ)、27.0まで(安全靴マジック) 靴タイプスリッパ
1足
3,298 税込3,628
当日出荷

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29 機能(スパイク数)13個(片側) 付属品スパナ 材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g)850
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
669 税込736
当日出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ2型スパイク底・マジック 材質(ソール)ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)Satto(サット) ブルーム
プロ仕様のしなやか馬毛入りで、みじんホコリもしっかり掃き取る。ハンディーで使えば階段や下駄箱の中もラクラクお掃除。別売:SATTO アルミハンドルを使うと立ったままラクにお掃除できます。
用途玄関・ベランダの掃き掃除に 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン・ポリエステル・馬毛 長さ(mm)230 質量(g)95 シリーズSatto(サット) 幅(cm)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×22×230
1個
589 税込648
5日以内出荷

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 規格10×15 耐荷重(kg)20(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 材質
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質アルミ合金 耐荷重(kg)4個使用時:20 規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデル。MKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。
用途ボディ:アルミ。サイズ:W76 x L88。踏み面:片面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:340g ブラック
1ペア
3,490 税込3,839
3日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル EXA
誤って外れることがない最強のトラック競技専用ペダル。トゥクリップとストラップを併用することもできます。それにより、誤ってペダルが外れることを防ぐ究極のセキュリティ性能を提供します。プラスチック製のMC-1クリートと必要な装着パーツが付属します。MC-1クリートは、3穴のシューズと互換性があります。プラスチック製のクリートに頼りたくない人のために、アルミ製のMC-3 EXA専用クリート(別売り)もご用意しています。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/つや消しアルマイト。サイズ:W84 x L60。踏み面:片面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:トラック。重量:335g
1ペア
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ストリートトライアル、マウンテンバイク界のスーパースター Danny MacAskill シグネチャーモデルです。 鍛造アルミニウム6061にT6処理を施した強靭なボディをベースに、ペダル厚さを限界まで薄くし、また表面にくぼんだ面を作ることでシューズとのインターフェイスを最適化させ、激しいライド中でもペダル入力コントロールの容易さを実現しています。
1ペア
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。 アズワン品番68-4536-62
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷