134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。 車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。 仕様ホルマリン検査書あり 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート 寸法(mm)900×1500×1 シルバー アズワン品番7-3771-01
1個
569 税込626
当日出荷

国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張 材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用場所浴室 材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 幅(cm)120 長さ(cm)70 高さ(cm)0.4
1枚
599 税込659
当日出荷

遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 シルバー 材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル 耐熱温度(℃)70
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質基材:ポリエステル基布 厚さ(mm)0.38 シルバー タイプ帆布 遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃)-15 熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508 熱伝導率(W/mk)λ=0.026524 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5 熱伝導率(W/mk)0.023 質量(kg/m2)0.3
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル 厚さ(mm)0.012 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)2130×1320 TKG品番9-2609-1101 TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
349 税込384
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱 適合車種軽トラック 付属品ゴムロープ 材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着 厚さ(mm)0.4 タイプ平張りタイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm)4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温、保冷機能を有したトラックシート。 アルミとブラックシートで保温・保冷効果のあるトラックシートです。
用途トラック荷台カバー (表)シルバー/(裏)ブラック 材質(シート)ポリエチレン(アルミ蒸着) 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
1セット(5枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけで熱を逃がさず、カンタン省エネ! 断熱効果の高い発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムのW効果により床面からの冷気を防ぎ、熱を逃しません。 防ダニ効果もあるので安心です。
用途2畳用 材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン 寸法(mm)1800×1800
1個
1,190 税込1,309
9日以内出荷

劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に 材質アルミ蒸着PET 寸法(mm)約2130×1370 シルバー
1個
269 税込296
当日出荷

劣化しにくい4層構造! 軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に 材質アルミ蒸着PET 寸法(mm)約2130×1370 ゴールド×シルバー
1個
379 税込417
当日出荷

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HUGEL 真空断熱クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 動画あり
【最大6日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大6.1日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン 幅(mm)551 高さ(mm)342 奥行(mm)348 容量(L)20 耐荷重(kg)100 内容量(L)20 関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB) 収納の目安2Lペットボトル×4本 または、500mlペットボトル×20本 または、350ml缶×30本 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)205 有効内寸法・高さ(mm)245
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カバー。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。 仕様ファスナー有り トラスコ品番423-9618 厚さ(mm)約8 高さ(mm)1200 奥行(mm)1150 間口(mm)1150 対象カバー寸法内にパレタイズ製品及びカゴ台車等 生地クールマジック シャインWバブル
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミシートは夏の日差しや紫外線を反射し、室内の温度上昇を抑える遮熱効果が特長です。冷房効率を高めることで省エネ・節約に役立ち、強い日差しによる家具の日焼け防止にも効果的です。アルミ層が強い日差しを反射し紫外線を99%カットするので家具やフローリングの日焼けを防ぎ室内を快適に保ちます。
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET 質量(g)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×900×4
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 動画あり
60L大容量・高保冷クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の技術を利用した6面真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの高性能断熱材を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。頑丈で耐久性のある金属製バックルを使用しています。大型タイヤを装備し、小さい段差や不整地でも簡単に持ち運びができます。 水平ロングハンドルを採用し、体感重量約30%低減しました(メーカー比較)。大容量サイズで、2Lのペットボトルを立てて収納できます。
材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。 医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用 厚さ(mm)8 仕様ファスナー有り 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
1枚ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)発泡断熱シェード
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。 関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
1個
1,780 税込1,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最大13日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大13.3日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン 幅(mm)634 高さ(mm)413 奥行(mm)416 容量(L)40 耐荷重(kg)100 内容量(L)40 関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB) 収納の目安2Lペットボトル×14本 または、500mlペットボトル×45本 または、350ml缶×56本 有効内寸法・間口(mm)473 有効内寸法・奥行(mm)269 有効内寸法・高さ(mm)315
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 形状ビニールカーテン 材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシートの25個セット。劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミシート×25 材質アルミ蒸着ポリエステル 質量(g)51 寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
1セット(25個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

静音アルミシートの20個セット。劣化しにくい4層構造!耳障りなシャカシャカ音が少ない!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエチレンの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミシート×20 材質アルミ蒸着ポリエチレン 質量(g)84 寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.03
1セット(20個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 適合サイズ(土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
1ケース(8本)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3499 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.38 シルバー 長さ(m)1.0 アズワン品番64-8743-46
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
材質アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)0.18 質量(g)約175(1個) 外形寸法(mm)15×50 入数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 10 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 10mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 3mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ: 100 mm x 100 mm シート厚: 6 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷