アルミの熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく!
アルミの優れた熱伝導率で、氷を入れた冷たい飲み物をさらに冷たく感じられるストローです。
マドラーとして使うと、氷を回した時にカラカラと涼しげな音も楽しめますよ♪
見た目もクールなメタリックカラー☆
加工アルマイト加工
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。
くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。
繰り返し使えるのでECO!
マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216
入数(個)1
商品タイプ曲がりタイプ
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。
くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
TKG品番9-0985-1001
1本
¥479
税込¥527
3日以内出荷
熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。
繰り返し使えるのでECO!
マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216
TKG品番9-0985-1101
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。
くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
TKG品番9-0985-0901
1本
¥469
税込¥516
3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
バイアル・ストロー 落下防止用。
ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
1セット(50本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
業務用に適した個包装なしタイプです。
色クリア
長さ(mm)210
直径(Φmm)8
外装なし
商品タイプストレートストロー
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配した冷たい飲み物専用のアルミ製マイストローです。熱伝導率が良いアルミ製のため、冷たい飲み物がより冷たく感じられます。マドラーとしてもお使いいただけます。同素材のアウターケース付なので持ち運びが可能。洗って繰り返し使えるので環境にやさしい商品です。便利な専用ブラシ付きです。Made in Japan
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレススチール、ナイロン
色シルバー
長さ(cm)ケース:20、本体:19.8、洗浄ブラシ:17.5
入数(個)1
商品タイプストレートストロー
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
おしゃれなステンレスのストロー♪ホテルやレストランはもちろん大切なお客様のおもてなしにご利用ください♪
質量(g)15
寸法(cm)21
1本
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0958-2001
TKG品番(2017)6-0845-1101
1箱(500本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。
1袋(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
キャップは、飲み口に特許を取得し画期的な技術を取入れたニューアクティブトップ。ストロータイプの飲み口であるにもかかわらず密閉性に優れ炭酸飲料にもおすすめです。炭酸飲料から生じるガスをキャップのバルブを合わせることで外に逃がします。この技術によって炭酸飲料の吹きこぼれを防ぎ、またボトルを上向きに傾けることなく飲めるようになりました。スポーツ、レジャー等さまざまな場面で活躍します。ボトルの底にくぼみがあります。このくぼみは製造工程上付けているくぼみで全てのSIGGボトルに付いています。強度的には問題ありませんので安心してお使いください。
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)径70×260
容量(L)0.75
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレスSUS304
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用
セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー
質量(g)45.5
サイズ(mm)W250×D100×H20
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)215×130×50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)
材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル
質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15
色レッド
寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
¥9,982
税込¥10,980
欠品中
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
お弁当箱と水筒を一緒に持ち運べるランチバッグ!。下記のランチボックス・ボトルがセットでぴったり入る!。【メーカー適応品番】。P84/仕切り一体型ランチボックス 840ml。PSTB5/ストローボトル 500ml。フロントポケット付き。内側はアルミ蒸着仕様。
材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着
寸法(mm)240×215×100(持ち手除く)
デザインアナと雪の女王
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
お弁当箱と水筒を一緒に持ち運べるランチバッグ!。下記のランチボックス・ボトルがセットでぴったり入る!。【メーカー適応品番】。P84/仕切り一体型ランチボックス 840ml。PSTB5/ストローボトル 500ml。フロントポケット付き。内側はアルミ蒸着仕様。
材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着
寸法(mm)240×215×100(持ち手除く)
デザイントイストーリー、3.4L
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
”万が一”の時に必要な防災アイテムを30点取りまとめたお助けグッズ!。防災バッグは一家に1袋ではなく、1人に1袋ずつ用意することが重要であるといわれています。本品は、「命を守るために必要なもの」に特化した30種のアイテムを揃えました。何の前ぶれもなく突然起こる災害の備えに。リュックには反射材付きで夜でも安心!
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット
材質ポリエステル、ポリウレタン、PVC、発泡ポリエチレン、ナイロン、他
質量(kg)(約)2(全体で)
寸法(cm)(約)31×37×18
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)
材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル
質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15
色レッド
人数1人用
寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
¥12,546
税込¥13,801
欠品中
ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途タイヤホイールの洗浄
危険物の類別非危険物
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
厚さ(mm)210
色ライトピンク、ライトブルー、シルバー
質量(g)8
外径(Φmm)330
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5535。鍛造・高圧縮3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンの用途は、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci (4-5/8インチストローク)と、純正81/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5インチ)エンジンと8-1/4インチ小径フライホイールに使用されます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:3-5/8インチ純正径
付属品ピストンピン、ピストンリング
材質アルミ
備考3-5/8インチ純正径
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0756-24
1セット
¥599
税込¥659
6日以内出荷
関連キーワード