材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質SUS303
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)8
外径(Φmm)16.5
厚さ(mm)10
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質(本体)SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
ねじ径M6用
仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別中空(パイプ)
材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ