77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
径(Φmm)100 長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます 材質アルミニウム 長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
1箱(6本)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
1箱(12本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他 使用温度範囲(℃)-20~80(連続) 使用流体空気
1本(5m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)100 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。 寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
2,490 税込2,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)60 適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 切削幅(mm)(刃厚)1.8 適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 フッ素
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

マクセルアルミテープ
エコ商品
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。 特性柔軟性 再生材使用使用
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS 長さ(m)2 融点(℃)1399~1454 許容温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)100 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)100 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.6 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール 伸度(%)20 タック(ボールNo.)25 主な用途目地シール用 粘着力(N/10mm)11.76 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9] 引張強度(N/25mm)68.5 保持力(分)40℃/落下40 再生材使用使用
1ケース(10巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール タック(ボールNo.)25 主な用途目地シール用 粘着力(N/10mm)11.76 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9] 引張強度(N/25mm)68.5 保持力(分)40℃/落下40 再生材使用使用
1ケース(10巻)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)