56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

直径28MMのシルバーの丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプ消銀ホイル紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067671
1パック(120片)
269 税込296
当日出荷

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラクテムアルミ丸形テープ
RoHS
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。 型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm 材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製 両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(60枚)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です粘着テープ付なので簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番404-8610 摘要粘着付 質量(g)4800 アズワン品番64-8942-58
1巻
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。 A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
4,898 税込5,388
当日出荷

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アルミテープ
規格B50L1000 部品名称アルミテープ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 図解NoMJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.15、MJI-310 フロントエンジン(走行用)取付部品_No.24
1個
399 税込439
7日以内出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類丸ラベル 仕様BK ラベルサイズ(mm)Φ15
1袋(35片×5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディのアクセントや穴隠し等に使える貼り付けタイプのリベットです。
用途外装パーツ 表面クロームメッキ
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アルミテープ
部品名称アルミテープ 関連資料(0.91MB) 図解NoMJI300 1997ネン 作業用エンジン取付部品_No.24
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)アルミテープ3M
規格B50L3000 部品名称アルミテープ3M 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.03MB) 図解NoBSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.5、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.5、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アルミテープ50X2.5M
部品名称アルミテープ50X2.5M 関連資料(0.93MB) 図解NoMJI300 1997ネン 走行用エンジン取付 テンション部品_No.37
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)200 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)150 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
6,198 税込6,818
欠品中

風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
10,980 税込12,078
欠品中

風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)100 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに 材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂 高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)200 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)150 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)300 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)300 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)250 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷