50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000 長さ(m)1 最高使用温度(℃)1200℃ 織り方平織 繊維径(μm)7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
幅(mm)1000 長さ(m)1 織り方平織
1個(1m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナテープ
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿1巻 最高使用温度(℃)1200℃ 繊維径(μm)7~10
1個
39,400 税込43,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20% 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)1300 密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパー
エコ商品
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
82,980 税込91,278
当日出荷

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンテス工業アルミナテープ
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。
材質酸化アルミナ 最高使用温度(℃)1200 化学組成Al2O3/70%、SiO2/30% 密度(g/cm3)2.9
1巻
36,200 税込39,820
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに 厚さ(mm)0.64 ハトメ内径(mm)12 仕様A種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。用途が広く、仕上がりも美しく仕上がります。
用途木工、金属研磨、サビ、塗料はがし作業。 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤と艶出しワックスが含まれたクロスです。 主成分:アルミナ・高級脂肪酸ワックス・界面活性剤・合成ゴム。
用途クロス 寸法(mm)132×92
1枚
329 税込362
当日出荷

日本レヂボンRSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)切断砥石 スーパーマムシ
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 刃厚(mm)2.0 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
4,895 税込5,385
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 10枚組
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚
1個(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 流星 1枚
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
379 税込417
当日出荷

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。 仕様ステンレス鋼・合金鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4 硬度砥材粒:A30M 適合材ステンレス鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
719 税込791
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ305
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番828-8314 刃厚(mm)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34 製品質量(g)416 主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ355
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番781-4381 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 刃厚(mm)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40 製品質量(g)595 主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

日本レヂボンスキルタッチ20枚
自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。 材質と材粒:AC、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 入数(枚)20 最高使用周速度(m/s)72m/s
1個(20枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンカットRC
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・鋳鉄用 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1個(10枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 颯 1枚
レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
用途切断作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)105×1.0×15 硬度砥材粒:AZ60P 適合材アルミニウム
1枚
369 税込406
当日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
当日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:A/WA36N 最高使用周速度(m/s)72m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
469 税込516
当日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー コントラスト比ディスプレイ:1000:1 メモリー容量16GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様720p HD フロント カメラ SSDリムーバブルソリッド ステート ドライブ (SSD): 256 GB 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15 バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷