色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)200
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
RS Pro P240 精密研磨ブロック、 80 mm x 50 mmきめ細かい研磨作業を行う必要がある場合は、 RS Pro 製品のこの研磨ブロックを利用してください。長さ 80 mm 、幅 50 mm 、厚さ 20 mm の製品で、ステンレススチール、黄銅アルミ、プラスチック、セラミックに適しています。 研磨ブロックはグレーで、きめ細かい研磨を行うために P240 のマイクログリットサイズです。柔軟なゴム製ボディで持ちやすく、コーナーやエッジの処理に実用的です。ブロック全体に均一に分散された研磨酸化アルミニウム粒子が含まれています。乾湿両用で、難しい形状にも対応できるようにカスタム切断できます。 この研磨ブロックは微細な摩耗に対応しているため、コート間の研磨仕上げなどの作業に役立ちます。特長と利点.研磨ブロック ( グレー ) .ゴムボディ .酸化アルミ砥粒 .高品位 P240 グリットサイズ .長さ 80 mm .幅 50 mm .厚さ 20 mm .ステンレススチール、黄銅アルミニウム、プラスチック、セラミックに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P240学年 = ファイン長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro P120 精密研磨ブロック、 80 mm x 50 mmこのゴム製研磨ブロックは、滑らかでありながら繊細な部品を材料に仕上げることを目的に設計されています。この製品は、錆や一般的な表面の清掃、傷、仕上げ、テクスチャ加工の除去に適しています。サンドペーパーよりも耐摩耗性があります。 この研磨ブロックは酸化アルミ粒子が均等に充填されており、丈夫で長持ちします。きめ細かい研磨が可能な 120 のグリットサイズであるため、軽いタッチでサンディングやクリーニングができることになっています。液体はグリットの粒子を除去し、微細な結果が得られるようにするため、濡らしても使用できます。このブロックは 80 mm x 50 mm x 20 mm のサイズで、握りやすく、狭い表面だけでなく、コーナーやエッジにも実用的です。 RS Pro シリーズの高度な規格に準拠することを保証するため、徹底的なテストが実施されています。このブロックは、ステンレススチール、プラスチック、セラミックに使用できます。特長と利点.研磨ブロック ( グレー ) .ゴム製 .酸化アルミニウムを使用して、摩耗を穏やかにします .高品位のグリットサイズ 120 .長さ 80 mm .幅 50 mm .高さ 20 mm .ステンレススチール、黄銅アルミニウム、プラスチック、セラミックに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P120学年 = ファイン長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード