28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H TGK品番129-31-75-04 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-120S
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450 化学組成SiO2=66、Al2O3=28
1袋(10個)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H TGK品番129-31-75-02 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-90S
1個
4,890 税込5,379
3日以内出荷


1個
99,900 税込109,890
6日以内出荷

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5 質量(g)800 耐熱温度(℃)1750 曲げ強さ(MPa)260 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9 アズワン品番1-1736-15 弾性率(GPa)380
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型匣鉢のみ ACE997-100S
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)100×100×50H TGK品番129-31-80-22 品番997-100S
1個
8,490 税込9,339
5日以内出荷


高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 材質アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。 質量(kg)1
1個(1kg)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

爪を保護しながらスペシャルな甘皮ケア!6種類の美容成分配合
材質容器:PP、キャップ:PP、ペン先:セラミック、シャイナー:酸化アルミニウム、PS、EVA 質量(g)18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×178×15
1個(2mL)
580 税込638
当日出荷

金属、プラスチック、コンクリート、石、レンガ、カラス等の錆 薄皮、腐蝕よごれ、塗装、泥落としに最適です。 砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 1馬力以上 のコンブレソサーに使用され、砂で磨いたり、ブラシをかけたり、はつり作業したり、化学薬品で処理するよりも簡単で早くできます。 砂もしくは他の研削剤でどんな硬い表面でも早く処理して、しかもそのまま塗装できます。 圧力調整装置で、仕事に応じた研削剤の量をコントロールできます。 ピストル式グリップの為、持ち易く、操作も簡単です。 珪砂は金属の錆を落とし、カラスエッチング、つや宿 しに経済的。 ガラスビースはつや出しに適し、スチールグリット、アルミナは珪砂より早く錆を落とし、切削、梨子地加工等に。 また、車、屋外家具、壁板、プール等を洗浄する時は、液体洗浄を研削剤容器に入れれば汚れを取り去ることができます。
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷