29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質アルミ 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.4 頭部形状 寸法K(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)12 十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
1パック(6個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
特価
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 表面処理カラーアルマイト紫 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(3個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
6,888 税込7,577
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(50個)
10,880 税込11,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
RoHS
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。 セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース 材質ステンレス(SUS304)相当
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
52,400 税込57,640
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
15,140 税込16,654
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
14,660 税込16,126
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
52,400 税込57,640
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)