101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)52 材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!。屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!。ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー) 質量(kg)8.9 耐荷重(kg)150 寸法(m)最長2.3 高さ(cm)足場使用時:69.5 収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5 ステップ数4×2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー) 質量(kg)10.5 耐荷重(kg)150 寸法(m)最長3.4 高さ(cm)足場使用時:95 収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5 ステップ数4×3
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)60
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中

天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300 開口寸法(mm)700×1200 外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370 角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
71,980 税込79,178
22日以内出荷

もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったキロンロープを使用。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤー、と3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないようになっているので安心です。横桟には丈夫で軽くて錆びないアルミを使用しています。
材質ロープ/Φ12mmリキロンロープ(ワイヤ芯入り)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃ポリプロピレン鉄芯入り、フック/Φ16mm鉄線 幅(cm)35 耐荷重(kg)160 フック内径(Φmm)60
1個
53,658 税込59,024
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)200 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)130 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質電着塗装 耐荷重(kg)40(1段) 仕上ステンカラー 棚受け金具棚柱用
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)316.5 材質アルミ エスコ品番EA902B-52
1個
146,300 税込160,930
翌日出荷

1個
188,100 税込206,910
当日出荷

アルミ合金製 立てかけ角度がわかる側面シール付 上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ 操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 アウトリガー付
仕様●最大使用荷重:130kg●伸長(m):7.94~8.08●縮長(m):3.34●重量(kg):22.3●段数:24
1台
179,500 税込197,450
当日出荷

はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製(アルマイト加工) エスコ品番EA902BH-38
1個
102,300 税込112,530
翌日出荷

アルミ合金製 立てかけ角度がわかる側面シール付 上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ 操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 アウトリガー付
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金
1台
193,100 税込212,410
当日出荷

長谷川工業1連はしご LA1-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902-40
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902AF-4A
1個
104,200 税込114,620
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902AF-2A
1個
80,300 税込88,330
翌日出荷

アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm アズワン品番68-1861-76
1個
43,000 税込47,300
翌々日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数20 下端幅(mm)440
1台
127,300 税込140,030
当日出荷

1個
138,000 税込151,800
翌々日出荷