鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。
【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3!
【錆びない】雨に強く、耐久性抜群!
【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。
【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など
仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)
材質A6N01-T5
断面2次モーメント24.7cm4
断面積(cm2)4.5
断面係数(cm3)8.3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R3付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。
規格48.6Φパイプ50本用
表面処理有色クロメートメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280
質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)90角
長さ(m)2
質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
関連キーワード