102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)15 アズワン品番64-2210-19 入数2
1本(2本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
材質アルミニウム
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アルインコアルミ丸パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
4日以内出荷

クトクマーケティングアルミ楕円パイプセット
アルミ製で表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ 外径(Φmm)30×15
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2 材質本体:アルミ
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)111 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 刃数4 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15本爪の先端が丸い形状で土に刺さりにくい。22Φアルミパイプ使用で軽く使いやすい
用途清掃作業に。 全長(mm)1270 爪幅(mm)510 伸長(mm)1570
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

軽量でサビにも強いアルミパイプです。 長さ調節のしやすい多段式シャフトです。 ストラップ付き。
仕様●長さ:約60~93cm●高さ調節:14段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約240g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm アズワン品番68-4527-55
1本
6,790 税込7,469
6日以内出荷

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
翌々日出荷

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

セーブインダストリーギザ刃でラクラク!刈込ハサミ
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途刈込鋏として 材質高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン 寸法(mm)695×200×35 シルバー、ピンク 使用目的刈込 切断能力(Φmm)15まで
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ピカコーポレイションARA構成部品 キャスターセット
アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ゴム製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:ARA型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。 質量(kg)10.9 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)