軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。
材質アルミ
色シルバー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.33
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ丸座
アズワン品番64-5083-58
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113531
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ角座
アズワン品番64-5083-59
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113532
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
材質アルミニウム
指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」。
直径22mmアルミパイプ脚のウレタンレザー張りタイプ。
アルミパイプなので質量3.2kgと軽量。
折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで28脚まで。
CW-30L(506-138)は縦積みで27脚まで積載可能で、省スペース収納できます。
仕様完成品
材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ22mmアルミパイプ(アルマイト仕上)、連結部:強化樹脂
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390
サービス分類組立・設置・取付
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)300
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)3.2
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)22
座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
トラスコ品番298-5209
材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)3.2
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)22
座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
グリーン購入法適合
1脚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。
材質アルミ生地
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色ブラック
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ
長さ(mm)4000
仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
¥9,898
税込¥10,888
17日以内出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)22
エスコ品番EA440DL-22
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)23
最大口開き(mm)51
アズワン品番64-2221-73
パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
¥10,100
税込¥11,110
8日以内出荷
フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)22
光源LED
LED使用数(個)CHIP×2
仕様クリアレンズ
機能点灯
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
アズワン品番64-7850-22
入数2本
1パック(2本)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
軽量タイプの伸縮ハンドル。
高所清掃ツールに取り付けてお使い頂けます。
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ約22/18mm)、グリップ:PE・PP、互換ジョイント:PP
全長(mm)約975~1610
質量(g)250
適合器具プロテック高所用ブラシ首振り(FU690-000X-MB)プロテック高所用除電払い首振り(FU692-000X-MB)プロテック高所用ボードワイパー(MO693-000X-MB)プロテック高所用スネークモップ(DU691-000X-MB)プロテック高所用シルバーワイパーP(WI702-000X-MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。
寸法(mm)6.3(Dia)×6
電圧(V)35dc
シリーズSEPF
許容差±20%
静電容量22μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)35
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。
寸法(mm)6.3(Dia)×5.5
電圧(V)32dc
シリーズSEPF
許容差±20%
静電容量22μF
漏れ電流(μA)140
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)35
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)
肉厚(mm)2.6
外径(Φmm)15×30
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ