30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。 材質アルミ シルバー
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルインコアルミ丸パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽い、加工性がよい
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STZR型
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 幅(mm)500 厚さ(mm)46.5
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルマックスザ・クランプ
パイプを自由に組み立て。錆に強いアルミ製。工具不要で簡単
シルバー
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミゲート用オプション ステンレスパイプ取付柱は、アルマックスアルミゲート対応型で錆に強いステンレス製の取付柱です。付属のコンクリート用のアンカーボルトは本体打ち込み式のタイプで下穴の開いたコンクリートに打ち込むとテーパー部に沿ってスリーブが膨張しコンクリート下穴の壁に食い込み固定されます。アルマックス社製アルミゲートにはさんで締めるだけの簡単設置です。
用途アルミゲート用オプションに。 付属品アンカーボルト×4本 寸法(cm)土台:14×14
1本
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます 付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1 質量(kg)約26(ペンディングシュー除く) 適合ジャッキE15S25 推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2 最大加工径(Φmm)60.5
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様●定格荷重(t):0.5●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●適用支柱径(mm):48.6●定格荷重:500kg●アルミ合金製三脚●全高:1577mm、●吊環下:1360mm●パイプ径:Φ48.6●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0366 アズワン品番67-5597-73
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
1台
209,800 税込230,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テーブル
エコ商品
PCを使用したミーティングに適したロータイプ。
材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタンキャスター脚(6脚共ストッパー付)、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂、配線ボックスカバー:ABS樹脂成型品(ホワイト)、配線ボックストレー:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト) タイプロータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1379×1200×720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テーブル
エコ商品
組み合わせで色々な形に変化できるハーフタイプ。
材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部: Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・前2脚/アジャスター脚、後2脚/Φ60mmウレタンキャスター脚(2脚共ストッパーなし)、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂 タイプロータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1356×600×720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)