板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品付属ねじなし
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820
印刷片面
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
使用温度範囲(℃)-10~60
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
置くだけカンタン!コンロまわりの油ハネをガード!
使い捨てタイプ:お手入れがラクでいつもキレイ!
片面開放タイプ:広々と使えてお料理がしやすい。
材質アルミニウムはく
質量(g)約50
寸法(cm)約84×32.5
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル
電源(V)AC100
モーター1モーター
開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ
取付ビス数4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量:10kg 。本体重量:4.4kg 。奥行×幅×高さ…450×590×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
容量(L)47
材質アルミ
質量(kg)4.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320
積載荷重(kg)10
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
最大積載量:10kg 。本体重量:4.4kg 。奥行×幅×高さ…450×590×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
色パールホワイト
容量(L)47
材質アルミ
質量(kg)4.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320
積載荷重(kg)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
仕様インナー容器:30リットル×2個、投入口カラー:W(すべてグレー)、A(グリーン・レッド)、投入口:丸型2個
幅(mm)609
質量(kg)17.8
色シルバー
高さ(mm)789
材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品
奥行(mm)366
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
仕様インナー容器:45リットル×1個、投入口カラー:グレー、投入口:角型1個
幅(mm)500
質量(kg)15.3
色シルバー
高さ(mm)789
材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品
奥行(mm)366
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
最大積載量:10kg 。本体重量:4.4kg 。奥行×幅×高さ…450×590×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
色ブラック
容量(L)47
材質アルミ
質量(kg)4.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320
積載荷重(kg)10
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁
付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本
材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付
材質主材アルミ
質量(kg)26.4
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850
タイヤタイプノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
材質アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
EIA規格の補強付アルミラックパネルです。
材質アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ