材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)354
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)499
シリーズグリーンフレームN
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1
材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)460
シリーズGF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄
質量(g)191
シリーズGF
1個
¥5,049
税込¥5,554
9日以内出荷
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)63
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP
質量(g)35
タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥693
税込¥762
当日出荷
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)7.9
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)めやす:10/個
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)51
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥330
税込¥363
9日以内出荷
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートSS×1、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×8)ステンレス×2、スペーサ×1
材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス
質量(g)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)16
シリーズGF
キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートSS×1、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×8)ステンレス×2、スペーサ×1
材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス
質量(g)40
1個
¥1,972
税込¥2,169
9日以内出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)8
シリーズGF
キット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
1個
¥154
税込¥169
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥164
税込¥180
9日以内出荷
セット内容折戸スライダーブロックL×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1
材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(シール)NBR
材質(ケース)(ボールケース)SPCE
材質(ボール)SUS440C
材質(ストッパー)SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R))エンジン上部、エンジンマウント部へ取り付けます。
仕様ロゴ有り
色ホワイト
適合車種GSX1300R [ハヤブサ] (08-10)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R))左右セット。カウルへの加工をすることなく装着可能です。
仕様ロゴ有り
色ホワイト
適合車種ZX-14R (12)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)9
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R)) シリンダー前方のエンジンマウントシャフトと共締めで取り付けます。
仕様ロゴ有り
色ブラック
適合車種MT-09(14)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
サブフレームタイプ(アルミベース+ジュラコン(R)) サブフレームとスライダーのセットです。
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。
もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。
アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
仕様ロゴ有り
色ブラック/シルバー(ハンガー)
適合車種MT-09(14)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R))左右セット。カウルへの加工をすることなく装着可能です。
仕様ロゴ有り
色ブラック
適合車種ZX-14R (12)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3
耐荷重(kg)1500
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。オーソドックスなプロテクター形状のオーバルタイプです。
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄
質量(g)61
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3
耐荷重(kg)1500
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP
質量(g)35
タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥693
税込¥762
欠品中
質量(g)40
材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂
許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N
材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N
クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。
フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。
支柱付根に杭打ち用穴が装備。
5段階に高さ調整出来ます。
アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。
スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント
仕様撥水性、防炎
付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
紫外線防御率(%)99
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。
フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。
支柱付根に杭打ち用穴が装備。
5段階に高さ調整出来ます。
アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。
スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント
仕様撥水性、防炎
付属品キャリーバッグ、30cm杭、天幕取付工具
紫外線防御率(%)99
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのNSR幅スイングアームは、モンキーNSRホイールスイングアームと同じ幅(幅184187mm)で製作されたスイングアームです。
NSRホイールをそのまま使用できます。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※NSR50/80ホイールが装着可能です。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのNSR幅スイングアームは、モンキーNSRホイールスイングアームと同じ幅(幅184187mm)で製作されたスイングアームです。
NSRホイールをそのまま使用できます。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※NSR50/80ホイールが装着可能です。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
関連キーワード
1
2
3
次へ