560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 トラスコ品番856-7308 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 質量(g)107 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
479 税込527
翌々日出荷

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25角溝あり 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 幅(mm)25 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

1段あたり耐荷重50kgの頑丈アルミラック。棚板の高さは無段階調節が可能。フレームと棚板表面はさび・汚れに強いアルミ製。
用途ファイル収納、資料収納、コピー機台、ストック置場、家電や重いもののストック置き場としても。事務所/ラック/棚/収納/ウォーターサーバー/書類/コピー用紙/スナック置場/休憩室 材質フレーム/棚板表面:金属(アルミニウム)、棚板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード 間口(mm)850 材質(表面/裏面)(フレーム:棚板)アルマイト加工/メラミン樹脂
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

材質ステンレス(SUS430) 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 アズワン品番8-6456-11
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

AFR-25165-6 【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数4列溝×0列溝 質量(kg/m)1.857 適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し) フレーム幅(mm)25 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)140×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)687.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段(両面) 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×450×1849 TKG品番9-1034-0201 TKG品番(2017)6-0910-0201
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 高さ(mm)26 タイプフィックス2方向
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M6X15 適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60) シルバー 質量(g)9
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金 質量(g)275 付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8 仕様1組4個
1セット(4個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 奥行(mm)360 間口(mm)660 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(脱着パネルアダプタタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
519 税込571
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質アルミ 質量(kg)67 段数7 キャスター(mm)125×32 ストッパーあり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出しあり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 サイズ(mm)20×20
1本
259 税込285
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 サイズ(mm)30×30
1本
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1セットほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6063SS-T5 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け15mmタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
279 税込307
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質66ナイロン 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
429 税込472
5日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH 材質スチール シルバー 質量(g)30 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
619 税込681
5日以内出荷

溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH 材質スチール シルバー 質量(g)4 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
24 税込26
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質ポリエチレン 定尺(m)2.5
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け12mmタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH シルバー
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
289 税込318
5日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR 材質スチール シルバー 質量(g)1 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平) トラスコ品番856-7321 材質66ナイロン 幅(mm)25 摘要M8ボルト穴なし 高さ(mm)25 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
589 税込648
当日出荷

架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH 材質スチール シルバー 質量(g)1 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE 材質スチール シルバー 質量(g)6 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
55 税込61
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
389 税込428
5日以内出荷

フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品フォローセットボルト M6X10 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)64 表面処理亜鉛メッキ
1個
549 税込604
5日以内出荷