101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFF-2060 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.486 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)180 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)HS7A2060キット
セット内容HS7A×1、プレートHS7A×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×4、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
1セット
10,989 税込12,088
9日以内出荷

1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AFS-1060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数3列溝×0列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)15 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

AFS-15150-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.147 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)795 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2 サービス分類オーダー・加工
1本
58 税込64
4日以内出荷

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

AFSV-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)0.446 適合キャップブラック:ECPV-2060-4 グレー:(無し) 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)165 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.64 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2060
材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
440 税込484
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSG 2060
材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
417 税込459
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12 材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS 2060
材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
379 税込417
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12 材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,199 税込1,319
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
770 税込847
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
499 税込549
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
438 税込482
9日以内出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
725 税込798
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6 材質A6N01SS-T5 質量(g)15 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
499 税込549
当日出荷

セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
699 税込769
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
349 税込384
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
779 税込857
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6 材質A6N01SS-T5 質量(g)15 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
499 税込549
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12 材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,201 税込1,321
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12 材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,199 税込1,319
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
799 税込879
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
799 税込879
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)121 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
899 税込989
9日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)60 ボルト寸法6mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)30 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)708.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法4mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)