質量(kg)16.8
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
質量(kg)20.7
高さ(mm)2150
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t5/PET透明t5
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.75
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)277.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類オーダー・加工
質量(kg)17.5
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
質量(kg)15.0
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.923
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)341.95
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類オーダー・加工
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
1個
¥1,642
税込¥1,806
9日以内出荷
質量(kg)20.7
高さ(mm)2150
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、前引戸
材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)(底板)9.5
アジャスター4個
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3820
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)47.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
呼称W16
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)
材質亜鉛合金
質量(g)274
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装
材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3838
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)39.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3854
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)58
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3846
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)66
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
関連キーワード