1,757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406 厚さ(mm)6 質量(g)450 T溝幅6mm用 アジャスターM12(別売)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。 材質SS400 表面処理三価クロメート
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)
RoHS
キャスター
用途移動用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)
RoHS
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA] 質量(g)1080 許容荷重(N)1274 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
727 税込800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
RoHS
キャスター
用途移動用 付属品CSW-10-15(4ヶ) 材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400 表面処理(2)三価クロメート 許容荷重(N)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 形状自在車S 質量(g)65 許容荷重(N)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430) 種類アジャスターベース型 仕上バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC 本体:ブラック 車輪:ブラック 表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 質量(kg)0.056 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
289 税込318
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質アルミ押出材 質量(g)269 耐荷重(N)1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

仕様樹脂製ハンガー付(W600:5本、W900:10本、W1200:15本、W1500:20本) 高さ(mm)1700 奥行(mm)500 フレームアルミ押出材 材質(パイプ)スチールクロームメッキ グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2 材質アルミ押出材 質量(g)223 耐荷重(N)900
1個
1,310 税込1,441
9日以内出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
189 税込208
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)
RoHS
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA] 質量(g)545 許容荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質鉄、樹脂 質量(kg)0.06 ブラック タイプ25mmフレーム用
1個
289 税込318
当日出荷

25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質鉄、樹脂 ブラック タイプ25mmフレーム用
1個
189 税込208
5日以内出荷

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 特性スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 質量(kg)11.2 フレーム:ホワイト 高さ(mm)1800 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500 パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(脚ベース)スチール 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(1.0MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)9.1 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 取扱説明書(0.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.3 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.8 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900 取扱説明書(0.8MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン 質量(kg)0.75 2018年トラスコ掲載ページ4 2237
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン 質量(kg)0.75 2018年トラスコ掲載ページ4 2237
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製 材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー 容量(L)コンテナ:50 耐荷重(kg)10、台車:150 寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9 キャスター径(Φmm)台車:75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7 内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズの脚付き片面ホワイトボード。移動に便利なキャスター付きホワイトボードです。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。別売りのマグネットも使用いただけます。マグネット式のペントレーが付属しています。ホワイトボード用マーカー・イレイザーは付属しておりません。
設置方式脚付 材質(表面)スチール 材質板面フレーム・粉受け:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:合成樹脂 ホワイト 種類脚付き・無地 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)792×1301×400 繰り返し・詰め替え対応
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ4 2237
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)