64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH 材質スチール シルバー 質量(g)30 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
619 税込681
5日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 材質スチール シルバー 質量(g)120 表面処理三価ユニクロメッキ 首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
749 税込824
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-L
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂 質量(g)37 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)52 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 質量(g)950
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 黒色
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-R
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)63 シリーズGF
1個
4,720 税込5,192
9日以内出荷

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
仕上亜鉛メッキ 材質亜鉛合金 セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

寸法H(mm)12 寸法d(mm)6.3 寸法B(mm)50 寸法h1(mm)6.5 許容最大荷重(N)600
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス
収納160か所。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム。ヒンジカバー。可変式底面トレイ。
質量(kg)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)62
1個
799 税込879
欠品中

AIR扉用 ガラスとフレームの間のパッキンです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルと組合せて使用
用途扉の取付け 長さ(mm)3000 透明 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金 質量(g)275 付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8 仕様1組4個
1セット(4個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4020-R
材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

SDEL6BSFV02 アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
トラスコ品番224-7420 質量(g)275
1セット(4個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フォールディングシート
分厚くクッション製の優れた座面と背面! 頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×416 取付ねじ径(inch)【スイベル】1/4" ねじ穴間隔(mm)133×133
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材料ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)105 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 質量(g)69
1個
549 税込604
4日以内出荷

バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

コンパクトサイズでピンチ52個 省スペースで大量干しできる。軽くて丈夫なアルミフレームとサビに強いステンレスパーツのハイブリッドタイプ。ねじれに強く丈夫なステンレスヒンジを採用している。低竿対応なので、マンションベランダなどで長物を干す時に便利。
用途角ハンガー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)