アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
こんなお得な商品も!

アルミブリッジ
モノタロウ
¥19,990~
税込¥21,989~
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状ツメ
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
材質アルミ
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。
有効長(mm)1800
質量(kg/本)7
持ち手なし
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途小型建機・農機用
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。
トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用)
※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用)
突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。
ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質スチール製
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
全高(mm)170
爪形状C
セット数2
フレーム高さ(mm)130
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途小型・中型建機用・農業機械用
セット数2
フック形状ツメ
最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。
全高(mm)56
有効長(mm)1800
持ち手なし
フレーム高さ(mm)31
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B
全高(mm)163
爪形状B
セット数2
フレーム高さ(mm)130
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B
セット数2本
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様ツメ形状:C
セット数2本
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様ツメ形状:B
セット数2本
ゴムホイール用
用途乗用車用
全幅(mm)400
セット数2
フック形状ツメ
持ち手×
有効幅(mm)400
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
セット数2本
ゴムシュー・ホイール用
用途小型・中型建機用・農業機械用
セット数2
フック形状ツメ
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:A
全高(mm)163
爪形状A
セット数2
フレーム高さ(mm)130
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:A
セット数2本
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用
仕様ツメ形状:A
セット数2本
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途バックホー・ローラー車用
全長(mm)1590
全幅(mm)404
全高(mm)120
セット数2
フック形状セーフベロ
質量(kg/本)12
有効幅(mm)330
フレーム高さ(mm)100
最大積載質量(t/セット)3
1セット
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ