工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類ねじ込み継手
形状プラグ
材質アルミダイカスト
材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
材質アルミ合金ダイカスト
表面処理ジンカート(黒)
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-4
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
形状ホース用プラグ
エスコ品番EA462BC-12
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質アルミ合金ダイカスト
給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25
高さ(mm)27
奥行(mm)45
ポート数2
出力電圧5V2.4A
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)46
ポート数2
出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
エスコ品番EA462BG-30
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-20
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-30
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-30
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-8
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-30
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-8
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-20
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ