RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) - Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)
対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約6
被覆PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)
帯域幅(Gbps)48(理論値)
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚
材質筐体:メタル
色ホワイト
適合規格VCCI ClassA
適合品番マグネット:EHB-EX-MG4
対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
穴の有無壁掛け用穴あり
ファン冷却ファンなし
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度48Gbps
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度48Gbps
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプスリム
【超コンパクトな省スペース設計】
シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。
本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。
カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ!
【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】
USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。
幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。
車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。
【急速充電規格PD/QC対応】
USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応!
接続機器のスピーディーな充電が可能です。
小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品
対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
ケーブル径(Φmm)約3.2
材質被覆:PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。
等級H7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大解像度2560×1600に対応。
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。
電波障害を排除するフェライトコア。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。
DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
ケーブル長(m)5
色ブラック
質量(g)510
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス)
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル
仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応
材質PVC(被覆)
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大48
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)
ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:UL
ケーブル径(Φmm)約2.8
材質PVC(被覆)
RoHS指令(10物質対応)対応
【省スペースで使える小型設計】
シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。
本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。
キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。
メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。
通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい!
【2台の機器の同時充電が可能】
2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。
2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。
さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。
自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。
【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】
ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W!
小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。
外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数6
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数8
シリーズC091D
定格電圧100Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2.5mmステレオを3.5mmステレオ(L型)に変換するケーブルです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
コネクタ形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) - ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
プラグ金メッキ
材質(ケーブル)OFC
シールドアルミシールド
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)
メス形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス)
変換タイプメス-オス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
4極ステレオミニプラグをL型に変換します。
手持ちのケーブルを有効活用。
L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。
狭所での接続にも有効です。
3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。
スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
色グレー
コネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5
材質(ハウジング)アルミニウム、PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コネクタ)金メッキ
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
新規格フル対応
映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応
テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応
3D映像対応
フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応
HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続
高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現
業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター)
独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました
プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用
プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現
プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上
プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
色黒
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度Full HD(1080p)対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
8K/60Hz,4K/120Hz、48Gbps伝送に対応した、ウルトラハイスピードHDMIスーパースリムケーブルです。
1
ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。
ウルトラハイスピードHDMIケーブル認証を取得しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
1
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。
1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。
1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
1
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。
2
3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
種類HDMI
ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタスタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)48
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金メインコネクタとしては使用しないでください。. プラスチックバックシェルケーブル取り付けコネクタ. プラスチック製バックシェル付きのケーブル取り付けプラグ / ソケットです。 防振カラー付きで、標準及び汎用シャーシ取り付けプラグ / ソケットと相互にかん合可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス)
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メスアクティブケーブルは、黒色 PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56
極数8
ポート数1
深さ(mm)38
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ
質量(g)実質量:23
型番SST-ECS07
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5
インターフェースM.2 PCIe Gen3×2
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラJMicron JMB585
1台
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400g
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12
定格電圧500Vac、700Vdc
材質(ハウジング)鋼
シェルサイズ14
メッキシェル:ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネットカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプボックスマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ