材質アルミニウム箔
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
丈夫な厚さで破れにくくBBQに最適です。
材質アルミ箔
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
材質アルミニウム箔
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミホイル
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)紙
RoHS指令(10物質対応)対応
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)紙刃
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
トラスコ品番834-5585
質量(g)475
2018年トラスコ掲載ページ9 0689
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)紙刃
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。
材質アルミニウムはく
厚さ(mm)0.017
長さ(m)15
幅(cm)25
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
トラスコ品番834-5584
質量(g)180
2018年トラスコ掲載ページ9 0689
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
料理の盛り付けやオーブン料理に。
アズワン品番65-0379-28
1個(100m)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
オーブンやホイル焼き等に大活躍。幅広くご使用いただけます。樹脂刃を使用しているので作業時のケガを軽減できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)樹脂刃
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
トラスコ品番511-0992
材質アルミニウム箔
幅(mm)450
長さ(m)30
厚さ(μm)11
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
デザイン、品質、コストを追及した国産アルミホイル。
パッケージはキッチンで映えるデザインです。
ホイルカッターはパルプ刃を使用。
外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔
厚さ(mm)0.012
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)
RoHS指令(10物質対応)対応
さらっとキレイにはがせる!
用途アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。
材質アルミニウムはく、シリコーン樹脂
長さ(m)約15
幅(cm)約25
厚さ(μm)約10(シリコーン樹脂を除く)
1巻
¥369
税込¥406
当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
長さ(m)25
幅(cm)30
滅菌済
厚さ(μm)13
アズワン品番1-1520-33
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
幅(cm)30
長さ(m)25
厚さ(μm)17
タイプ業務用タフ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。
幅(cm)30
長さ(m)50
厚さ(μm)12
タイプ業務用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
様々な用途に使えるアルミホイルです。プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。
用途調理の際に。保温に。
材質アルミニウム箔
幅(mm)300
厚さ(μm)11
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ