30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。 それ以外のホースは取付けできません。 軽量かつ耐圧性に優れています。
エスコ品番EA124K-11 材質アルミ カバーなし 質量(kg)4.8 キャスターなし 接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545 適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで 巻取形式手動
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
28,880 税込31,768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0271 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)530 カバーなし 質量(kg)4.2 高さ(mm)425 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)50/35 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し カバーなし キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式 カバーなし キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 巻取形式手動
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付 カバーなし キャスターなし 有効幅(mm)(フック)35 巻取形式手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール 本体は耐久性の高いアルミ製です。 様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。 ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
ホース長さ(m)本体:20(補助:1) 巻取形式手動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む) ホース内径(Φmm)12 質量(kg)約6.1 材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー コネクタ3点止め蛇口コネクター 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16 ブラウン カバーなし キャスターなし
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 カバーなし 材質(本体)18ステンレス キャスターなし 巻取形式手動
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし キャスターなし 適合ホース内径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m 付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2 トラスコ品番106-5181 材質ステンレス(SUS304) カバーなし 質量(kg)4.1 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405 適合ホース内径×外径(Φmm)15X20 巻取形式手動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番485-0131 幅(mm)80 質量(kg)0.2 高さ(mm)290 奥行(mm)80 直径(mm)Φ80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミス小型巻取機
超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
用途アルミニウム製家庭用ホースリール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0262 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)650 カバーなし 質量(kg)4.8 高さ(mm)545 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)150/100 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷