より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
取付場所屋内
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製
寸法(m)最大:4、最小:1.66
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合XG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
関連資料(0.46MB)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ伸縮タイプ
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.195
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合
質量(kg)2
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)120×120×4170
本体質量(kg)1.3
最大径(Φmm)53
最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140
関連資料(1.41MB)
適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)217×53×4130
本体質量(kg)1.7
最大径(Φmm)53
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1.13MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
のびる4.5m!4段式アルミポール!。フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。アルミアルマイト加工済、重さ:750g。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(g)約720
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)Φ4.5×140(450)
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
SA-602-20はΦ20のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ
幅(mm)45
高さ(mm)250
質量(g)330
奥行(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。
ローラーで塗るだけの簡単施工です。
効果持続期間 約1年
高圧洗浄を必要としません。
用途【使用方法】
一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。
下地が乾いていることを確認してから塗布してください。
気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。
食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。
必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。
ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。
高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。
液性水性
乾燥時間(時間)(20℃):約2
危険物の類別非危険物
塗回数1
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.35
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
アルミ製の軽くてコンパクトな伸縮ポールです。日本語の「匠」から名付けられました。親指でボタンを押すだけでロック解除ができ、これまでのようにポールを回して伸縮する動作がいりません。ポールの片面が平らで、立て掛けたり置いたりする際に転がりません。
仕様●全長(m):1~2.4●最短1m●材質/仕上:本体/アルミニウム、ハンドル・ロック/ポリプロピレン、POM●セット内容/付属品:ユニバーサルコーン●原産国:中国●コード番号:362-6183
アズワン品番67-2215-87
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.1
色ウッド
寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
15kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。
アームにケーブルを通すことができます。
水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0887-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240°
総耐荷重(kg)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
関連キーワード
1
2
3
次へ