78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MFTR68A ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 動画あり
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007 質量(g)265 寸法L(mm)210 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。 材質(本体・アゴ)アルミ製
1丁ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68 トラスコ品番369-3147 質量(g)245 寸法t(mm)9.6 全長L(mm)242 寸法T(mm)17 モーメント(N・m[kgf・m])147[15] 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
開き幅(mm)0~70 トラスコ品番301-6102 全長(mm)260 質量(g)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
1個
1,598 税込1,758
欠品中

アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番757-1143 材質アルミ製 全長(mm)284 質量(g)359 適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 口深(mm)48 口厚さ(mm)8.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。 仕様MFTR68A用アタッチメント。 トラスコ品番813-1136 材質PVC
1セット
498 税込548
6日以内出荷

HIT(ヒット)アルミたて型モータレンチ
エコ商品
最大口開き(mm)16~68 全長(mm)198 口深(mm)62 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ合金製で締める相手を傷つけません アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) 使用範囲が広い15°縦型形状 メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください 強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます 全長(mm)205 口開(範囲)(mm)16~68 口深(mm)60
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。 トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合) 口開き(mm)16~68
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4981 全長(mm)284 質量(g)460 口深(mm)48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)88 トラスコ品番248-7713 全長(mm)400 質量(kg)1.26 口深(mm)60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm)16~92 付属品専用サヤ管 材質特殊メタル鍛造 厚さ(mm)(本体・上あご)10 質量(g)690 許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)75 トラスコ品番369-3155 全長(mm)263 質量(kg)0.66 シルバー 口深(mm)44
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

BBT-69.4 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 動画あり
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径) 材質アルミ 差込角(mm)9.5(3/8”sq) 適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45 ノッチ数16 適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか 適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプセージ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプインク セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプナス セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプクルミ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプクリムゾン セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプピューター セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

。これらのステンレス製アルミシャフトカプラを使用すると、さまざまなサイズのシャフトを連結できます。これらは、モーターシャフトとドライブシャフト、または2つの異なるサイズのシャフトに接続するために使用できます。すべて六角レンチが付属しています
仕様●長さ:25mm 外径:14mm●ボア:5-6mm アズワン品番67-0452-23
1個
469 税込516
33日以内出荷

溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL032。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:ライト角度上下調整可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MMU612,MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MMU612,MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ブラック 備考ライト角度上下調整可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL005,MEL009,MEL053,MEL001,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MEL005,MEL009,MEL053,MEL001,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ポリッシュ 備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL011。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラスト。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL003,MEL007,MEL001,MEL053,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MEL003,MEL007,MEL001,MEL053,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ブラスト 備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL033。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用。関連商品:品番:MMU613,MEL525,MEL527,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MMU613,MEL525,MEL527,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ブラック 備考ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL031。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用。関連商品:品番:MMU613,MEL525,MEL526,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MMU613,MEL525,MEL526,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ポリッシュ 備考ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:SNG141。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:直径80mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:両面テープ。製法:CNC削り出し。備考:厚さ約2mm。関連商品:品番:SNG096B,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG096B,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164 付属品両面テープ 材質アルミ 直径(Φmm)80 備考厚さ約2mm 製法CNC削り出し 入数1個
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL030。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:ライト角度上下調整可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MMU612,MEL005,MEL009,MEL053,MEL001,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MMU612,MEL005,MEL009,MEL053,MEL001,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ポリッシュ 備考ライト角度上下調整可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ ブラック 備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL022。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:パウダーブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ パウダーブラック 備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:SNG140。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:縦50mm×横115mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:両面テープ。製法:CNC削り出し。備考:厚さ約2mm。関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164 付属品両面テープ 材質アルミ 備考厚さ約2mm 製法CNC削り出し 寸法(縦×横)(mm)50×115 入数2個
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷