用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
仮止めにご使用ください。
ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
エスコ品番EA628SD-2A
適合ワイヤ径(Φmm)2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質バナジウム鋼
硬さHRC60~65(刃部)
寸法E(mm)4.5
材質(グリップ)エラストマー
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キーホルダー、部品の取り付けに
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×30×10
質量(g)15
材質アルミニウム、スチール
寸法(mm)6
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質アルミニウム(A-5052)
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
廃棄分別標識GHP用ステッカーになります。わかりやすく区別できます。ステッカー。
セット内容木くず、金属くず、コンクリート、もえるもの、もえないもの、空きカン、ダンボール、生ごみ、石こうボード、ロックウール吸音板、電線くず、塩ビ管、アルミカン、スチールカン、ビン、ペットボトル、発泡スチロール、管理型産業廃棄物、安定型産業廃棄物、廃プラスチック、アスコン、石綿含有産業廃棄物、紙くず、混合廃棄物、廃石綿等
材質塩ビシール
幅(mm)100
高さ(mm)100
縦(mm)100
横(mm)100
アズワン品番64-6554-40
メーカー商品コード136-4698
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。
両端のラバーカップがポールを確実に固定。
狭い場所での撮影に最適。
耐久性に優れたアルミニウム製。
照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5
色ブラック
直径(Φmm)センターポール:40.35
長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード