24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DAP アルミパイプ
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上A6063、アルマイト処理
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。 材質アルミ シルバー
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
6,740 税込7,414
当日出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)780 仕様(石突)ゴム 取付方式(カメラ)ダイレクト式 段数4 全高(mm)1600 対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm)32 縮長(mm)540 ロック(脚)ナット式
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050 仕様(石突)ゴム 取付方式(カメラ)ダイレクト式 段数4 全高(mm)1820 対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm)36 縮長(mm)605 ロック(脚)ナット式
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500 切断能力(Φmm)15~170(10~150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷